曜日別特売

AEC-Q200D フィルムコンデンサ 630V dc 1.5μF 5% 1袋 2個入

AEC-Q200D フィルムコンデンサ 630V dc 1.5μF 5% 1袋 2個入 - EPCOS

EPCOSポリプロピレンフィルムコンデンサは、静電容量が1.5uFです。また、必要に応じて平行ワイヤリード、鉛フリースズめっき、特殊リード長を用意しています。最大動作温度は110℃です電子バラスト、スイッチモード電源suに使用されています耐パルス特性を有している高いコンタクト信頼性RoHS互換(2022年10月現在)超低インダクタンスご要望に応じてハロゲンフリーコンデンサを用意AEC-Q200に準拠しています

仕様●静電容量:1.5μF●電圧:630V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:B32654●自動車規格:AEC-Q200D●長さ:31.5mm●奥行き:18mm●高さ:27.5mm●寸法:31.5 x 18 x 27.5mm●温度特性:ポリプロピレン●リード径:0.8mmアズワン品番65-7090-57内容量1袋(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61148564B32654A6155J000
1,500
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする