AEC-Q200D フィルムコンデンサ 630V dc 47nF 5% 1箱 1000個入

AEC-Q200D フィルムコンデンサ 630V dc 47nF 5% 1箱 1000個入 EPCOS

EPCOSB32641B-B32642Bシリーズフィルムコンデンサ
EPCOS高周波ポリプロピレンフィルムコンデンサは、超コンパクト設計、高パルス強度、及び高電流耐性を特長としています。最大動作温度は110℃です。巻線コンデンサテクノロジーを使用しています。
用途
高電流ストレスを伴う高周波数用途スイッチモード電源電子バラスト(共鳴回路)共鳴回路内LLCトポロジ

仕様●静電容量:47nF●電圧:630V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:B32642B●自動車規格:AEC-Q200D●長さ:18mm●奥行き:6mm●高さ:12mm●寸法:18 x 6 x 12mm●温度特性:ポリプロピレン●リード径:0.8mm アズワン品番65-7091-45 内容量1箱(1000個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61148580 B32642B6473J000
125,000
99,980
109,978 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする