Bambooノズル精油ビンセット カーキ

Bambooノズル精油ビンセット カーキ - カテックスBambooノズル精油ビンセット カーキ - カテックスBambooノズル精油ビンセット カーキ - カテックス

アクアブリーズBamboo【充電タイプ】用の交換用ノズルセットです。(Bambooブラウンやホワイトでも使用できます。)

仕様●サイズ:Φ30mm×96mm●重量:約45.1g(精油瓶・チューブセット時)●付属品:15mL精油ビン、チューブ/3本アズワン品番65-5713-74内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61148905NOZZLE-KH
2,260
2,198
2,418(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リラックス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする