曜日別特売

BDD電極 オゾンセル

BDD電極 オゾンセル - DIAMBDD電極 オゾンセル - DIAM

水の電気分解によるオゾン生成用の電気分解セルになります。
ダイヤモンド電極(ボロンドープダイヤモンド、BDD)と陰極の間に固体電解質膜を挟み込むことによって純水や導電率の低い水道水等を効率的に電気分解し、オゾン水の生成が出来ます。

仕様●セル全体の寸法:80×80×135mm●陽極:BDD/NbまたはSi基材●陽極寸法:20×30mm●陰極:ステンレス●陰極寸法:20×30mmアズワン品番65-5710-55内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61148939N-2030
173,000
169,800
186,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分光光度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする