曜日別特売

BMC 活性炭入り黒マスク 1ケース 200袋入

BMC 活性炭入り黒マスク 1ケース 200袋入 - ビー・エム・シー

活性炭フィルターでニオイをしっかり吸着!
長時間の装着でも耳が痛くなりにくい。
99%カットフィルター採用(PFE・BFE・VFE)
4層構造で保湿・保温効果アップ。
PM2.5対応。

仕様●サイズ:ふつう●重量:29g●材質:ポリプロピレン不織布(フィルター)、ポリエステル・ポリウレタン(耳ヒモ)、ポリエチレン(ノーズフィッター)アズワン品番65-5781-62内容量1ケース(200袋)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61149009-
51,600
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一般・作業マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする