曜日別特売

BR50両面ブラックボードタイプ2連結+エンドネット・木棚・収納トロッコ付きセット

BR50両面ブラックボードタイプ2連結+エンドネット・木棚・収納トロッコ付きセット - ストア・エキスプレスBR50両面ブラックボードタイプ2連結+エンドネット・木棚・収納トロッコ付きセット - ストア・エキスプレス

ローコストで組み立てやすいゴンドラ什器「ベーシックラック」の両面タイプ2連結のセット販売です。
エンドネットとラスティック柄木棚・収納トロッコ付きのセットです。
棚板は2.5cm間隔で高さ調整できます。
※棚上の陳列物はセット内容に含まれていません。

仕様●セット内容:BR両面W90×H150cmボードタイプ本体×1 両面W90×H150cmボードタイプ連結×1 両面用エンドネットW61.3×H150cm用×2 木棚セットW90×D40cm×13 木棚セットW60×D35cm×2●木製収納トロッコW90cm用×5●サイズ:(木棚設置時)W228×D86×H150cm●耐荷重:150kg●アジャスター付き ボルト径3/8w●※構造上キャスターの取り付けはおすすめできません。●※プラスドライバー・ゴムハンマー必要アズワン品番65-5560-26内容量1セット
注意
●※構造上キャスターの取り付けはおすすめできません。●※プラスドライバー・ゴムハンマー必要
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6114901861-669-16-1
367,000
349,800
384,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする