Clicktainer(TM) バイアル タブなしラベル 90mL 白 1箱 75個×4パック入

Clicktainer(TM) バイアル タブなしラベル 90mL 白 1箱 75個×4パック入 - SAMCO

USPClassVI
液漏れ防止構造
キャップが締まったことを目と耳と手で確認できるクリックキャップ
クリニカル・産業・研究用サンプルの管理と輸送用
漏れ防止機能によりサンプルロスや繰り返し作業によるコスト・不便性を軽減
95kPaでのバキューム試験を実施
BSEN14254に準拠した漏れ試験を実施
ラベル貼付、キャップカラーを選べサンプルの目視確認が容易
積み重ね可能

仕様●仕様:タブなしラベル●容量(mL):90●キャップカラー:白色●フォーマット:組立品●未滅菌アズワン品番65-5636-31内容量1箱(4パック×75個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6114921090WHT53-2000
38,660
37,980
41,778(税込)
63日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする