COOLSYSTEM(R)ひんやりネック・フェイスカバー

COOLSYSTEM(R)ひんやりネック・フェイスカバー - 帝健

優れた吸汗速乾性で汗を素早く乾燥させ、その気化熱を利用してクールダウンを促進させます。
着た瞬間にひんやりを実感。汗の気化熱を利用しさらにクールダウンします。
使用方法…ネックゲーターとして。ヘルメットや帽子の下に。フェイスマスクとして。

仕様●サイズ:フリー(巾21cm×丈25cm)●材質:ポリエチレン50%・キュプラ48%・ポリウレタン2%●カラー:アイスグレー●帝人の接触冷感素材「クールセンサーEX(R)」とキュプラを特殊加工した素材を使用しています。●日本製です。アズワン品番65-3366-12内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61149377CHCGUA2
1,100
1,098
1,208(税込)
11日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする