DC10.8V 3/8"DR インパクトレンチ 充電式

DC10.8V 3/8"DR インパクトレンチ 充電式 - エスコDC10.8V 3/8"DR インパクトレンチ 充電式 - エスコDC10.8V 3/8"DR インパクトレンチ 充電式 - エスコDC10.8V 3/8"DR インパクトレンチ 充電式 - エスコ

フレキシブルバッテリーパックシステム同じ電圧であれば、容量の異なるバッテリーも使用可能です。

仕様●型番:GDS10.8V-EC●仕様:樹脂ケースセット●最大トルク:115N・m●締付能力:普通ボルト/M4~M12 高力ボルト/M4~M10●バッテリー:10.8V(リチウムイオン2.0Ah)●充電器:AC100V●充電時間:約35分(空→70%ターボ充電)、約45分(空→フル充電)●回転数:0~1200rpm●打撃数:0~2700回/分●サイズ:137×54×179(H)mm●重量:0.9kg●付属品:バッテリー×2個、充電器、カラビナフック、カラークリップ(4色)、樹脂ケース●バッテリーを守るECP機能搭載●高効率のECモーター(ブラシレスモーター)採用●2段階パワーコントロール●3灯式LEDライト(ON/OFFスイッチ付)●3つのLEDで電池残量を表示●ソケット別売●クラス最強トルク115Nmと2段階パワーコントロールで様々な作業に対応アズワン品番65-5658-05内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61149420EA813BL-1
オープン
39,000
42,900(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする