曜日別特売

DC10.8V インパクトドライバー 充電式

DC10.8V インパクトドライバー 充電式 - エスコDC10.8V インパクトドライバー 充電式 - エスコDC10.8V インパクトドライバー 充電式 - エスコ
仕様●メーカー:京セラ●型番:BID-1110L1●仕様:樹脂ケースセット●バッテリー:10.8V(リチウムイオン1.5Ah)●充電時間:71分●回転数:0~2,200rpm●打撃数:0~3,000回/分●締付能力:小ネジ/M4~M8 普通ボルト/M5~M12 高力ボルト/M5~M10●最大トルク:110N・m●サイズ:157(L)×65(D)×202(H)mm●重量:1.0kg●付属品:充電器、バッテリー×1個、樹脂ケース●用途:各種小ネジ、木ネジ、ナットなどの締め付け、ゆるめ●無段変速、正逆転、ブレーキ付●操作性の良い軽量で細握り●暗所で便利な高輝度1灯式LEDライト付●収納・持ち運びに便利なキャリングケース付●長いねじやボルトの締め付けに●ビット別売アズワン品番65-3893-20内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61149429EA813RT-11C
オープン
13,100
14,410(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする