曜日別特売

DC10.8V/2.0Ah インパクトドライバー 赤/充電式

DC10.8V/2.0Ah インパクトドライバー 赤/充電式 - エスコDC10.8V/2.0Ah インパクトドライバー 赤/充電式 - エスコDC10.8V/2.0Ah インパクトドライバー 赤/充電式 - エスコDC10.8V/2.0Ah インパクトドライバー 赤/充電式 - エスコDC10.8V/2.0Ah インパクトドライバー 赤/充電式 - エスコ

軽量コンパクトで165N・mのハイパワーを実現。
ハイパワーでボルト締め・外しもラクラク。
1.1kgの軽量本体で上向き作業の疲労軽減。
上下2点のLEDライトで影ができにくく、暗所作業が快適。
幅広い作業範囲をカバー。一台であらゆる現場・部材に使用できるので作業効率アップ。
低速スタートにすることでスムーズなビス立てが可能。

仕様●型番:EZ1P31F10D-R●仕様:セット●最大トルク:約165N・m●締付能力:普通ボルト/M6~M12、テクスねじ/Φ3.5~6mm、木ねじ/Φ3.5~9.5mm●バッテリー:10.8V(リチウムイオン電池2.0Ah)●充電器:充電状態表示 充電器・電池パック異常表示 冷却充電機能 電源/AC100V 50/60Hz、消費電力/60W、質量/640g●充電時間:実用充電/約25分 フル充電/約45分●回転数:0~2750回転/分●打撃数:0~3700回転/分●サイズ:138×68×219mm●重量:1.1kg●付属品:EZ9K01/プラスチックケース EZ7L10A/急速充電器(リチウムイオン専用) EZ8L1020FA/電池パック10.8V2.0Ah(LFタイプ)(2個)●チャック:ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が13mm)●振動3軸合成値:11.8m/s2●能力(目安・フル充電で):ネジ締め/万能ビス・米松(Φ4.1×38mm)約190本、テクスネジ・鉄(Φ4×13mm・板厚1.6mm)約250本 ボルト締め/ボルト(M8×25mm・板厚10mm、普通ボルト)約460本●電子スピードコントロール、正転・逆転、ブレーキ、LEDライト付アズワン品番65-5670-18内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61149474EA813PA-41
オープン
59,300
65,230(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする