曜日別特売

DC12~48V LED回転灯 青

DC12~48V LED回転灯 青 - エスコDC12~48V LED回転灯 青 - エスコ

高輝度LEDとステッピングモーターによるブラシレスのパルス駆動で制御。
平常時と緊急時で回転数を変えられる仕様も取り揃えています。
互換性のある取り付けピッチを2種、用意しています。(Φ50mmとΦ70mm)
耐振9Gを実現した強耐振型。

仕様●型番:VS10R-D48WNB●色:青●定格電圧:DC12~48V●仕様:ブザー無●材質:ABS樹脂、PC●光源:LED球●サイズ:Φ100×150mm●重量:0.47kg●消費電力:3.7W●保護等級:IP23●使用温度範囲:-20~60℃アズワン品番65-3902-18内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61149526EA983FS-234
オープン
15,500
17,050(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする