曜日別特売

DC18.0V インパクトドライバー 充電式

DC18.0V インパクトドライバー 充電式 - エスコDC18.0V インパクトドライバー 充電式 - エスコDC18.0V インパクトドライバー 充電式 - エスコDC18.0V インパクトドライバー 充電式 - エスコDC18.0V インパクトドライバー 充電式 - エスコ

ドライバービットも角ドライブソケットも両方使用可能。
ビットは別売です。

仕様●型番:GDX18V-200●仕様:樹脂ケースセット●最大トルク:200N・m●締付能力:(インパクトドライバー)普通ボルト/M6~M14、高力ボルト/M6~M12(インパクトレンチ)普通ボルト/M6~M16、高力ボルト/M6~M12●バッテリー:18V(リチウムイオン5.0Ah)●充電時間:約60分(80%)、約70分(フル充電)●回転数:0~3400rpm●打撃数:0~4000回/分●サイズ:147(W)×75(D)×237(H)mm●重量:1.8kg●付属品:バッテリー×2個、充電器、樹脂ケース●使用可能アクセサリー:6.35mm六角軸ビット、12.7mm角ドライブソケット●暗所の作業に威力を発揮、LEDライト付●ETP(防じん、防滴機構)搭載●高効率Cモーター(ブラシレスモーター)アズワン品番65-5658-04内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61149596EA813BJ-8
オープン
56,200
61,820(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする