曜日別特売

DC18.0V/8.0Ah リチウムイオンバッテリー

DC18.0V/8.0Ah リチウムイオンバッテリー - エスコDC18.0V/8.0Ah リチウムイオンバッテリー - エスコDC18.0V/8.0Ah リチウムイオンバッテリー - エスコDC18.0V/8.0Ah リチウムイオンバッテリー - エスコDC18.0V/8.0Ah リチウムイオンバッテリー - エスコ

プロ用電動工具のバッテリー、同じ電圧・同じ取り付け口のプロ用工具シリーズ全機種で使用可能
最新のセル技術とインテリジェントバッテリーマネジメントにより、従来のバッテリーに比べてパワーが87%向上
放熱をより効率的に行うCOOLPACK2.0テクノロジーにより、従来のバッテリーに比べ寿命が135%アップ

仕様●型番:ProCORE18V8.0●電圧:18V●サイズ:77×117×69mmアズワン品番65-5657-99内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61149639EA813B-18J
オープン
34,900
38,390(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー・充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする