曜日別特売

DC18V インパクトドライバー 充電式

DC18V インパクトドライバー 充電式 - エスコDC18V インパクトドライバー 充電式 - エスコDC18V インパクトドライバー 充電式 - エスコ

「SmartBL」搭載で連続作業に強く、ネジ締めが速い。
足場解体などで速さを発揮、「即フル」モードトリガーを引くと、即座に最大パワー「強」モードで始動。正逆同トルクなので、ボルト緩めなどにも速さを発揮。
影が出にくい2灯LEDを新搭載2つの光源で影を分散。ビット先端部が暗くならず、作業が快適。
ビット着脱がラク、逆三角ビットホルダービットホルダーの引き代を長くし、ビット着脱をよりスムーズに。
予備ビットの収納スペースを確保本体底部の内側に、65mmビットを2本(左右各1本)収納可能。
新風路設計モーターの周囲だけでなく、コイルの芯まで冷却効果を高め過熱を抑制。
電池を替えるだけで、14.4Vにも18Vにも対応。
優れた防塵・耐水設計。国際規格(IEC60529適用)

仕様●メーカー:パナソニック●型番:EZ76A1PN2G-B●仕様:樹脂ケースセット●最大トルク:強、即フル/170N・m、中/150N・m、弱/26N・m●締付能力:・ネジ締め 万能ビス・米松(Φ4.2×75mm)約450本 耐震金物ビス・米松(Φ5.5×75mm)約205本 テクスネジ・SPC(Φ4×13 mm・板厚1.6 mm)約600本 ボルト(M16×25mm・板厚10mm、普通ボルト)680本 ボルト(M12×25mm・板厚10mm、高力ボルト160本) ・ボルト締め(適正締付トルクまで締め付けたときの作業本数) ボルト(M16×25 mm・板厚10 mm、普通ボルト)約680本 ボルト(M12×25 mm・板厚10 mm、高力ボルト)約160本 ・穴あけ DLコア(Φ21・石膏ボード12.5mm+コンパネ12.5mm)約100穴●バッテリー:18V(リチウムイオン3.0Ah)●充電器:AC100V●充電時間:実用/約40分、フル/約55分●回転数:強、即フル/0~2,800rpm 中/0~1,450rpm 弱/0~950rpm テクス/0~2,800rpm●打撃数:強/0~3,100回/分、中/0~2,500回/分、弱/0~1,800回/分、テクス/0~2,500回/分、即フル/3,100回/分●サイズ:127×60×224(H)mm●重量:1.45kg●付属品:バッテリー×2個、充電器、樹脂ケース●チャック:ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が13mm)●防じん・耐水機能:IP56●無段変速、正逆転、ブレーキ、LEDライト付●ブラシレスモーターアズワン品番65-3893-10内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61149648EA813PA-11A
オープン
92,800
102,080(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする