仕様●メーカー:BLACK+DECKER(ブラック・アンド・デッカー)●型番:EXR18●能力:木工/厚み90mm、金属パイプ/Φ60mm●バッテリー:18V(リチウムイオン1.5Ah)●充電器:AC100V●充電時間:約40分●ストローク数:0~3,000spm●ストローク長:22mm●サイズ:80×365×160(H)mm●重量:1.53kg●刃の取り付け:ワンタッチ●最大作業量:Φ38mm塩ビパイプ/約208本●付属品:バッテリー(EA813W-6)、充電器(EA813W-8)、木工レシプロブレード(10TPI)、金工レシプロブレード(18TPI)、ソフトバッグ●無段変速、クイッククランプ、ピボッティングシュー●キーレスでブレードが簡単に取り付けできるクイッククランプ搭載●シューの角度が変えられるピボッティングシュー採用アズワン品番65-3893-95内容量1台