エスコ
E26x61mm 電球口金延長アダプター
口金E26から口金E26の延長用アダプターです。
口金がソケットに届かない場合にご利用下さい。
仕様
●メーカー:ヤザワコーポレーション●型番:SF1011●口金:E26●延長数値:35mm●材質:PC●サイズ:約Φ37×61mm●定格容量:合計100Wまで
アズワン品番
65-3889-63
内容量
1個
1月1日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61149894
EA758XZ-42A
オープン
¥
320
¥
352
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください