エリートバッグ社
EB救急クイックバックパック
バックパックと着脱可能なウエストバッグで構成された応急処置用バッグです。
仕様
●材質:ポリエステル●色:レッド●寸法:120×310×500mm●容量:18.0L●重量:1.93kg●最大収容重量:15kg
アズワン品番
65-3907-62
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61150086
EB02.041
¥
36,000
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください