エリートバッグ社
EB救急救命バックパック
背面パッド入りの大型救急救命バックパックです。
仕様
●材質:ポリエステル●色:レッド●寸法:250×440×260mm●容量:23.0L●重量:1.33kg●最大収容重量:10kg
アズワン品番
65-3907-63
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61150095
EB02.042
¥
24,000
¥
22,880
¥
25,168
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月8日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください