EB防水一次救命処置用救急バッグ

EB防水一次救命処置用救急バッグ - エリートバッグ社EB防水一次救命処置用救急バッグ - エリートバッグ社EB防水一次救命処置用救急バッグ - エリートバッグ社EB防水一次救命処置用救急バッグ - エリートバッグ社EB防水一次救命処置用救急バッグ - エリートバッグ社EB防水一次救命処置用救急バッグ - エリートバッグ社

内部は取り外し可能な仕切板付きで、収納スペースを自由に調節できます。
本体底部には樹脂バンパーがあり、衝撃から内容物を守ります。
酸素チューブを引き抜くワッシャー穴付きです。
EB02.008(品番8-2250-11)のターポリン素材版です。防水性があります。

仕様●材質:ターポリン●色:レッド●寸法:470×220×280mm●容量:28.95L●重量:3.60kg●最大収容重量:12kgアズワン品番65-3907-68内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61150104EB02.026
55,000
51,980
57,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

救急・救助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする