曜日別特売

EB防水呼吸器系用救急バッグ

EB防水呼吸器系用救急バッグ - エリートバッグ社EB防水呼吸器系用救急バッグ - エリートバッグ社EB防水呼吸器系用救急バッグ - エリートバッグ社EB防水呼吸器系用救急バッグ - エリートバッグ社EB防水呼吸器系用救急バッグ - エリートバッグ社EB防水呼吸器系用救急バッグ - エリートバッグ社EB防水呼吸器系用救急バッグ - エリートバッグ社EB防水呼吸器系用救急バッグ - エリートバッグ社

バッグ右上部に酸素チューブを通す穴がありますので、酸素ボンベを収納したまま処置が行えます。
背中部はクッション付きで、重量のあるものを搭載したまま背負うことができます。
収納ポーチとバッグの内側には面ファスナーが付いていますので、移動時の脱落を防ぎます。
EB02.006(品番8-2249-21)のターポリン素材版です。防水性があります。

仕様●材質:ターポリン●色:レッド●寸法:300×235×565mm●容量:32.25L●重量:5.15kg●最大収容重量:15kgアズワン品番65-3907-67内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61150120EB02.007
55,000
51,980
57,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

救急・救助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする