EB防水二次救命処置用救急バッグ

EB防水二次救命処置用救急バッグ - エリートバッグ社EB防水二次救命処置用救急バッグ - エリートバッグ社EB防水二次救命処置用救急バッグ - エリートバッグ社EB防水二次救命処置用救急バッグ - エリートバッグ社EB防水二次救命処置用救急バッグ - エリートバッグ社EB防水二次救命処置用救急バッグ - エリートバッグ社EB防水二次救命処置用救急バッグ - エリートバッグ社

二次救命処置(ALS)のための救急バッグです。
大容量の横長救急バッグ。ポーチ、吸引装置、アンプルバッグはストラップで内側に固定できます。
酸素ボンベや医薬品も収納可能です。
EB02.010(品番63-7949-09)のターポリン素材版です。防水性があります。

仕様●材質:ターポリン●色:レッド●寸法:610×295×350mm●容量:62.98L●重量:5.31kg●最大収容重量:15kgアズワン品番65-3907-69内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61150129EB02.027
62,000
58,980
64,878(税込)
24日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

救急・救助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする