エリートバッグ社
EM応急処置用救命バッグハンドフリー
ショルダーバッグORウエストバッグの2WAY仕様の応急処置用バッグです。
仕様
●材質:ポリエステル●色:レッド●寸法:125×340×160mm●容量:0.53L●重量:0.54kg●最大収容重量:2kg
アズワン品番
65-3907-64
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61150409
EM13.007
¥
9,000
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
33日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください