EM防水ベーシック救命リュック

EM防水ベーシック救命リュック - エリートバッグ社EM防水ベーシック救命リュック - エリートバッグ社EM防水ベーシック救命リュック - エリートバッグ社EM防水ベーシック救命リュック - エリートバッグ社EM防水ベーシック救命リュック - エリートバッグ社EM防水ベーシック救命リュック - エリートバッグ社

バッグ内側には面ファスナーで動かせる仕切板があり、自由にカスタマイズできます。
手提げ・ショルダーの2WAYタイプです。
最小限の救急資器材の収納に適した軽量型コンパクトショルダーバッグです。
EM13.006(品番7-4474-01)のターポリン素材版です。防水性があります。

仕様●材質:ターポリン●色:レッド●寸法:380×270×420mm●容量:43.09L●重量:1.22kg●最大収容重量:15kgアズワン品番65-3907-66内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61150418EM13.029
35,000
33,980
37,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

救急・救助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする