曜日別特売

EM防水軽量型救命バッグ

EM防水軽量型救命バッグ - エリートバッグ社EM防水軽量型救命バッグ - エリートバッグ社EM防水軽量型救命バッグ - エリートバッグ社EM防水軽量型救命バッグ - エリートバッグ社

バッグ内側には面ファスナーで動かせる仕切板があり、自由にカスタマイズできます。
手提げ・ショルダーの2WAYタイプです。
最小限の救急資器材の収納に適した軽量型コンパクトショルダーバッグです。
EM13.001(品番7-4475-01)のターポリン素材版です。防水性があります。

仕様●材質:ターポリン●色:レッド●寸法:440×250×270mm●容量:21.60L●重量:1.23kg●最大収容重量:10kgアズワン品番65-3907-65内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61150427EM13.021
19,000
18,980
20,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

救急・救助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする