曜日別特売

ep Dualfilter T.I.P.S. Forensic DNA Grade 50-1,000μL 1セット 960本入

ep Dualfilter T.I.P.S. Forensic DNA Grade 50-1,000μL 1セット 960本入 - Eppendorf(エッペンドルフ)

法科学分野におけるDNA分析において、コンタミネーションの防止は重要な課題の一つです。
コンタミネーションリスクを最小化するため、法科学分野では厳密な内部規定を定めてきました。
そしてISO18385によって、より高い安全性が期待されます。
このISO規格は法科学DNA分析のおいて使用される製品の製造者への要求を定めています。
EppendorfForensicDNAグレード製品はこの規格の求める、高度な要求を満たすよう製造されています。
Eppendorfの消耗品は最高の品質と性能を体現しています。
新しい純度グレードであるEppendorfForensicDNAGradeを冠したこれらの製品群もまた、このアプローチに沿って作られています。
試験パラメーターおよび感度レベルはISO18385の要求に適合し、厳密に管理されています。
保証する純度基準を検証するためのすべての試験は、法科学分野で要求される適合性規格と同じISO17025に準拠した、第三者試験期間において実施されています。
epDualfilterT.I.P.S.フィルターチップは、汚染から保護のために2層のフィルターを取り入れたフィルターチップです。
柔軟な疎水性の素材から作られた2つのフィルター層は、チップ内に完全にフィットし、エアロゾルと生体分子をほぼ100%ブロックします。
ピペット及びサンプルを2重に保護
PCR阻害物質フリー
ドイツのハノーバーにあるFraunhoferInstituteforToxicololgyandExperimentalMedicine(ITEM)での試験に合格しています。
それぞれの製造ロットを独立検査機関が継続的に検査
ロットごとの試験成績証明書を以下からダウンロードできます。
www.eppendorf.com/certificates

仕様●純度レベル:Forensic DNA Grade●容量50-1000μL●チップ長さ:76mm●カラーコード:青色●使い捨てラック●入り数:960本(10ラック×96本)●材質:チップ/PP(ポリプロピレン●オートクレーブ不可アズワン品番65-3744-76内容量1セット(960本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
611504360030078845
43,200
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする