eastsidemed
esラテックスフリー駆血帯 ロールタイプ ストロベリー 40本入
ラテックスフリーで安心のカラフルな駆血帯です。
1本ずつ束ねてあるので取り出しやすく便利です。
表面に凹凸加工が施されており、肌に優しいです。
クリアケースなので残量が一目で分かります。
仕様
●色:ストロベリー●入数:1箱(40本入)●材質:TPE(熱可逆性エラストマー)●長さ×幅:450×25mm●耐熱温度:60℃●ラテックスフリー
アズワン品番
65-4358-28
内容量
1箱(40本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61150470
ES-TR100HS-56
¥
2,400
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください