Thermo Fisher Scientific
Fisherbrand(TM) SureOne Tips/シュアワンピペットチップ/チップ 1-200μL バルク クリア 未滅菌 9.09cm 1本×1000本入
ユニバーサルフィット
仕様
●サイズ:1-200μL●包装:バルク●カラー:クリア●滅菌タイプ:未滅菌●フィルタータイプ:ノンフィルター●目盛り:なし●長さ:9.09cm●FREE:DNase, RNase, and DNA,Bioburden,and PCRinhibitor Free●オートクレーブ可能(121℃/21分)●材料:バージン・ポリプロピレン
アズワン品番
65-4343-76
内容量
1セット(1000本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61150777
02-681-418
¥
4,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください