曜日別特売

Fisherbrand(TM) Traceable(TM) メモリーカード 冷蔵庫/冷凍庫温度計 湿度計

Fisherbrand(TM) Traceable(TM) メモリーカード 冷蔵庫/冷凍庫温度計 湿度計 - Thermo Fisher Scientific

SDメモリーカードを使用し、データロギング機能を備えたスタンドアロンユニット。
取り外し可能な標準SDメモリーカードに1分に1回から720分に1回までの読み取り値を記録します
4行表示で、ボトルプローブの温度、周囲温度、湿度、時刻が表示されます
細いケーブルは冷蔵庫のドアを閉めて密閉するのが簡単で、密閉ボトルセンサーは、冷蔵庫のドアが開いたときの急激な温度変化の影響を受けにくい構造です。
アラームは0.1°刻みで設定されます。温度がユーザー設定のトリップポイントを上回ったり下回ったりすると、ビープ音が鳴り、明るい赤色のLEDが点滅します。
温度計は590万の測定値をキャプチャします(10年以上の分単位の測定値)
メモリカードのテキストファイルには、日付、時刻、センサーの読み取り値が1行で表示されます
バッテリーは、データキャプチャなしで1年間、サンプリングレートが1分あたり1ヶ月で1ヶ月続きます。アダプターに電流が流れない場合、バッテリーは自動バックアップを提供します。
※付属の電池は製品動作評価用です。ご使用の際は、新しい電池を入れてください。

仕様●プローブ:内部周囲、内部湿度;外部ボトルプローブ●プローブ温度範囲:-30~+70℃●分解能:0.1℃●プローブ温度精度:±0.6℃(0~50℃)、±1.2℃(-30~0℃、50~70℃)●湿度範囲:0~99.9%RH●湿度分解能:0.1●湿度精度:20~85%RHの範囲で25℃で±5%RH、それ以外の場合は±7%RH●ディスプレイ:4行の読み取り、LCD桁の高さ:1.7cm●ケーブル:200cm●サイズ(L×W×H):8.89×32.7×3.18cm●重量:198g●ケース:耐衝撃性、耐薬品性、ABS●認証/コンプライアンス:NISTトレーサブル●付属品:256MB SDメモリーカード、USBメモリーカードリーダー、マグネットマウントストリップ、ベルクロウォールマウント、ベンチスタンド、バッテリー、アダプター、プラスチックケース付きアズワン品番65-4344-77内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6115079515-081-110
111,900
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする