Fisherbrand(TM) Traceable(TM) 電子スパチュラ秤

Fisherbrand(TM) Traceable(TM) 電子スパチュラ秤 - Thermo Fisher Scientific

「すくう」と「量る」が一度に出来るスパチュラ秤
サンプルをすくってすぐに計量が可能
スプーン取り外し可能でお手入れが簡単
結晶、粒状材料、固体、液体、沈殿物、および化学物質などあらゆるサンプルに使用可能。
デジタルディスプレイはハンドル部分にあります。

仕様●サイズ:229×51mm(スプーン深さ25mm)●風袋引き、ディスプレイ保持、グラム/オンスの変更が出来るソフトタッチキー付●容量範囲:●▼0~300g、最小0.1g●▼0~10.58オンス、最小0.005オンス●精度:±0.1g●バッテリー残量が少なくなると液晶画面に表示されます。●NIST(ISO 17025)が提供するシリアル番号入りの標準トレーサビリティ証明書付●バッテリー寿命:1年以上●重さ:85gアズワン品番65-4344-84内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6115080414-648-231
19,680
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする