Fisherbrand(TM) アナログボルテックスミキサー

Fisherbrand(TM) アナログボルテックスミキサー - Thermo Fisher Scientific

可変速度のアナログ制御により、低回転での起動による穏やかな振とうや、高速でのミキシングによるサンプルの激しいボルテックスを実現します。
フラスコ、ビーカー、チューブ、マイクロウェルプレートに使用可能
3方向電源スイッチ付きタッチモードミキサー
スピードノブ:可変式1~10ダイヤルマーク
最高速度は使用するアクセサリーによって異なります

仕様●外観(L×W×H):202×121×127mm●モデル:アナログボルテックスミキサー●動作モード:タッチ●コントローラータイプ:アナログ、3ウェイ電源スイッチ●回転数:300~3200rpm●認証/コンプライアンス●アンペア数:1.2アンペア●オービット:4.9mm●ワット数:135w●電圧:120V●プラグタイプ:US●重量:4.5kg●付属品:カップヘッドと3インチヘッド(カバー付き)の両方が付属しています。アズワン品番65-4344-15内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6115082002-215-414
73,100
72,980
80,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

試験管ミキサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする