曜日別特売

Fisherbrand(TM) 目盛付きトランスファーピペット 3.2mL 滅菌済 1本×500本入

Fisherbrand(TM) 目盛付きトランスファーピペット 3.2mL 滅菌済 1本×500本入 - Thermo Fisher Scientific

サンプルへのクロスコンタミネーションを防ぎ、作業者への空気中の汚染を低減します。
割れない低密度ポリエチレンで一体成型されているため、ガラスの破損や感染物質の混入の心配がありません。
生体液やほとんどの酸に対して不活性
再現性に優れている
サンプル保管用に密封および冷蔵できます(カタログ番号02-678Hemato-Seal(TM)チューブシーラントで密封)

仕様●製品タイプ:トランスファーピペット●容量:5.8mL●材質:LDPE●1回のスポイド引出量:3.1 to-3.2mL●用途:微生物学、バクテリオロジー、研究などの特殊用途●包装形態:個包装●長さ:15.4cm●目盛:0.25mL●滅菌性:滅菌済みアズワン品番65-4340-20内容量1セット(500本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6115089013-711-20
15,600
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする