曜日別特売

FLEXISシリーズ アナログ入力モジュール Flexi Softシステム用 DINレール 22.5 x 96.5 x 120.6 mm I/Oモジュール

FLEXISシリーズ アナログ入力モジュール Flexi Softシステム用 DINレール 22.5 x 96.5 x 120.6 mm I/Oモジュール - SICK

概要一目でわかるあなたの利点FlexiSoft安全コントローラは、ソフトウェアを使用してプログラムできます。FlexiSoftは、モジュール式のハードウェアプラットフォームを採用しているため、さまざまな安全用途に合わせてカスタマイズして効率的なソリューションを実現します。メインモジュール、ゲートウェイ、デジタル及びアナログ入出力モジュール、モーションコントロールモジュール、リレーモジュールなど、幅広いモジュールをご用意しています。ライセンス不要のFlexiSoftDesigner構成ソフトウェアにより、直感的なプログラミング、Rapidコミッショニング、継続的な診断を自動化レベルまで実行できます。安全なコントローラネットワーキング、安全なシリーズ接続、又は安全ドライブ監視を可能にする機能により、コストを削減し、生産性を向上させます。FlexiSoftは、さまざまな追加機能を備え、Sickのシステムソリューションとのギャップを埋めることができます。用途特定の要件にモジュール化されていることは、最適なスケーラビリティとを意味しますそのため、コストを削減できます包括的な機能を備えた直観的な構成ソフトウェアで、簡単にエンジニアリングできます安全アプリケーションのRapidVerificationメインモジュールの診断インターフェイスとシステムプラグの構成ストレージ機能により、RapidComponentReplacement、およびTroubleshootingが可能になり、ダウンタイムを最小限に抑えられます。モジュラハードウェアプラットフォームを備えたSafetyコントローラシステムプラグに設定が保存されましたFlexiLineによるコントローラの安全なネットワーク接続フレキシループでシリーズを安全に接続安全なドライブ監視安全なアナログ値監視FlexiSoftDesigner、ライセンス不要の設定ソフトウェア注

仕様●範囲:Flexi Soft●シリーズ:FLEXIS●タイプ:アナログ入力モジュール●併用可能製品:Flexi Softシステム●電源電圧:Flexbus + 経由●入力数:2●取付方法:DINレール●寸法:22.5 x 96.5 x 120.6 mmアズワン品番65-7283-43内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61150908FX3-ANA020002
138,000
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする