Flora用ACアダプタ

Flora用ACアダプタ - カテックスFlora用ACアダプタ - カテックス

Flora用のアダプタです。(COCO用でも使用できます)

仕様●ケース寸法:73mm×44mm×27mm●重量:約91.7g●コード長さ:約1.8m●センタープラスアズワン品番65-5713-71内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61150926ADAPUTA-W
2,550
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リラックス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする