曜日別特売

FS 超薄型マグネットスターラーデジタル

FS 超薄型マグネットスターラーデジタル - Thermo Fisher ScientificFS 超薄型マグネットスターラーデジタル - Thermo Fisher ScientificFS 超薄型マグネットスターラーデジタル - Thermo Fisher Scientific

超薄型でコンパクトな、磁気コイル方式のスターラー
30秒ごとに反転するパルスモード付
高い防塵防水規格に適合
持ち歩いても壊れにくい内部構造
スターラーバーを収納しておくための便利なスペース付

仕様●使用環境温度:5℃~40℃●最大容量(対H2O):800mL●回転数:15-1500rpm●回転数設定単位:50rpm●使用可能スターラーバー:最大25mm●材質:●▼本体:ガラス繊維強化ポリプロピレン(GFPP)●▼プレート面:パネル/ポリエステル●プレート面サイズ:Φ94mm●本体サイズ:115×185×13Hmm●重量:315g●電源:100-240V、50/60Hz、5W●認証/準拠:防塵防水規格DIN EN 60529:IP 65アズワン品番65-4344-44内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6115096014-955-149
47,400
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スターラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする