曜日別特売

Fラボ ハリネズミ 400g 200g×2個入

Fラボ ハリネズミ 400g 200g×2個入 - 日本ペットフード

おいしさと機能性のバランスにこだわり、オールステージに対応したプレミアムフードです。
健康的な体をサポートするために、機能性素材であるプロポリスやコエンザイムQ10、グアバ葉を配合しました。
ハリネズミの健康的な生活を、日々の食事から支えます。

仕様●原材料:ホミニフィード、脱脂大豆、チキンミール、コーングルテンミール、ビートパルプ、ブドウ糖、ビール酵母、チーズパウダー、昆虫粉末、アルファルファ、ニンジンパウダー、卵黄粉末、卵殻粉末、アップルパウダー、バナナチップ、オリゴ糖、グアバ葉粉末、酵母エキス、プロポリス、コエンザイムQ10、食塩、ミネラル類(Ca、P、K、Zn、Cu、I、Co、Fe、Mg、Mn、Al)アミノ酸類(メチオニン、タウリン)、ビタミン類(A、B1、B2、B12、C、D3、E、K3、コリン、ニコチン酸、パントテン酸、イノシトール、葉酸、ビオチン)●保証成分:粗たん白質28.5%以上、粗脂肪5.0%以上、粗繊維4.5%以下、粗灰分9.5%以下、水分10.0%以下、カルシウム1.4%以上、リン0.4%以上●エネルギー:400kcal/100g●内容量:1袋(400g)●※ペットフードですアズワン品番65-6487-06内容量1袋
注意
●※ペットフードです
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61150987-
1,250
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする