ミキシング設定温度範囲:30~60℃給湯温度110℃まで利用出来ます。蒸気の利用はできません。
簡単設置:配管システムへ接続するだけ。バルブ内蔵サーモエレメントでミキシングを行う為、電気配線等の作業は不要です。3~5分の作業時間で設置完了。
コンパクト設計:非常にコンパクト設計です。小スペース設置場所へもラクラク取付。
やけど防止:冷水、温水の流れが停止した際、安全の為、冷温水入口が自動的に遮断され、運転が停止されます。
高温水利用可能。温水、冷水を簡単設定。
温度設定目盛付きミキシング設定ノブ部分へ設定温度範囲30~60℃の目盛がついております。ミキシング温度設定後は、透明保護キャップを取り付けて頂き完了します。
耐久性に優れた材料を使用しております。
ミキシングをバルブ内蔵サーモエレメントで行う為、電気配線等の作業は不要です。