曜日別特売

G5 series AC servo motor 750 W 200 VAC

G5 series AC servo motor 750 W 200 VAC - オムロンヘルスケア

OmronAccuraxG5サーボモータには、モータ本体にIP67保護とコネクタが付いています。10極モータと20ビットエンコーダを使用することで、モータのコギングが40%削減されます。特許取得済みの新しいステータ設計のPACクランプ、40%の鉄損削減、15%の小型エンコーダにより、サーボモータは25%軽量化及び15%小型化されています。AccuraxG5シリーズのACサーボモータは、正確なモーション制御を実現します。20ビットのインクリメンタルエンコーダ、キー付きストレートシャフト、ブレーキなしタップを備えています。2.4Nmの定格トルク、3000rpmの速度、750Wの電力容量を備えています。標準/高慣性サーボモータモデルPeakトルク:3秒間に定格トルクの300モデルにより異なります20ビットの高解像度シリアルエンコーダですエンコーダ超小型軽量モータ低電圧リプル、低トルクリプルトルクコードさまざまなシャフト、ブレーキ、シールのオプションが用意されています

仕様●許容入力:750 W●電源電圧:230 V●相数:1●シリーズ:Accurax G5アズワン品番65-7274-51内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61151030R88M-K75030H-S2
194,000
189,800
208,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする