IR LED 950nm SMD 2100mW 1袋 5個入

IR LED 950nm SMD 2100mW 1袋 5個入 - VISHAY
仕様●ピーク波長:950nm●パッケージタイプ:SMD●放射束:2100mW●放射強度:670mW/sr●実装タイプ:表面実装アズワン品番65-7261-76内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61151495VSMA1094600
3,050
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする