曜日別特売

JIS安全標識板 担架

JIS安全標識板 担架 - エスコJIS安全標識板 担架 - エスコJIS安全標識板 担架 - エスコJIS安全標識板 担架 - エスコJIS安全標識板 担架 - エスコ

当該情報の明示(指示)に。
JIS規格に基づく安全標識です。日本語と英語の2ヶ国語が併記されています。

仕様●サイズ(mm):450×300×1●表示内容:担架●取付穴:Φ3mm×4ヶ所●取付仕様:ビス止めまたはテープ止め(ビス、テープ別売)●材質:硬質塩化ビニール●非粘着●片面印刷●英文字入アズワン品番65-5667-69内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61151520EA983BC-5A
オープン
1,540
1,694(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする