曜日別特売

LAN用中継アダプタ CAT6 W17.5×H34×D35.5mm ブラック

LAN用中継アダプタ CAT6 W17.5×H34×D35.5mm ブラック - 摂津金属工業

RJ-45モジュラージャックが両側に付いたLANケーブルを中継するアダプタです。
カテゴリー6に適合した高速通信用です。(1000BASE-TX・1000BASE-T・100BASE-TX・10BASE-T対応)

仕様●外形サイズ:W17.5×H34×D35.5mm●質量:0.014kg●色/外装処理:ブラックアズワン品番65-6462-20内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61151660NP-CAT6-JJPF
オープン
3,198
3,518(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥940/税込¥1,034
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする