曜日別特売

LED 黄 表面実装 PLCC-4 1袋 10個入

LED 黄 表面実装 PLCC-4 1袋 10個入 - WURTH ELEKTRONIK
仕様●LED色:黄●パッケージタイプ:PLCC 4●実装タイプ:表面実装●LED数:1内容量1袋(10個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61151775150141YS6613065-7232-84
1,280
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
61151784150141YS6614065-7234-75
1,280
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする