曜日別特売

LED 表面実装 2835 1袋 10個入

LED 表面実装 2835 1袋 10個入 - WURTH ELEKTRONIK

WurthElektronikWL-SMTWは、無色透明レンズ付きのSMT2835パッケージミニチュアLEDです。これは高速スイッチングTOPビューLEDで、660nmの主Wavelengthを備えた超高輝度です。このLEDは、モバイル/携帯機器のバックライト、スイッチ/インジケータ照明、メッセージボード/ディスプレイ、光学インジケータ、玩具、一般照明など、さまざまな用途に適しています。色:赤低消費電力高い信頼性低電流要件はんだ付けAbilityを向上します放熱

仕様●パッケージタイプ:2835●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.2 V●シリーズ:WL-SMTWアズワン品番65-7239-95内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61151879150283HS73103
2,100
2,098
2,308(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする