曜日別特売

LED 緑 表面実装 1608 1袋 5個入

LED 緑 表面実装 1608 1袋 5個入 - STANLEY(スタンレー電気)

StanleyElectric1111Cシリーズ1608パッケージLED
StanleyElectric1111CシリーズのLEDは、長方形で、フラットトップタイプです。標準1608パッケージのLEDで、乳白色樹脂が使用されています。1111Cシリーズに最適な用として、通信機器、家庭用電化製品などがあります。
寸法:1.6x0.8x0.7mm白色樹脂

仕様●LED色:緑●パッケージタイプ:1608 (0603)●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.8 V●光度:2.4 mcd●ピン数:2●ビュー角:153/146 °●レンズ形状:長方形●主波長:558 nm●寸法:1.6 x 0.8 x 0.7mmアズワン品番65-7258-66内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61151897BG1111C
180
179
197(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする