曜日別特売

LED 緑 表面実装 3528 1袋 50個入

LED 緑 表面実装 3528 1袋 50個入 - WURTH ELEKTRONIK
仕様●LED色:緑●パッケージタイプ:3528 (1411)●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:3.3 V●光度:2300 mcd●ピン数:2●ビュー角:120 °●主波長:522 nm●シリーズ:WL-SMTWアズワン品番65-7255-87内容量1袋(50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61151906150141GS73113
2,770
2,698
2,968(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年8月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする