WURTH ELEKTRONIK
LED 緑 表面実装 チップLED 1袋 25個入
仕様
●LED色:緑●パッケージタイプ:チップLED●実装タイプ:表面実装●LED数:1
内容量
1袋(25個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61151915
150060VS75003
65-7235-19
¥
1,740
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61151924
150060GS75003
65-7235-08
¥
1,740
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください