TAIKO DENKI
LEDシャンデリア 石目模様ガラスセード
ブロンズメッキの本体に石目模様の入ったガラスセードが美しい3灯シャンデリアです。DXL-81300のペンダントライトとセットでご使用いただくのもおすすめです。吊り高さ調節可能。
仕様
●ランプ:LED電球4.2W(E17)×3灯●光色:電球色2700K●材質:鋼管 黒塗装、鋼板 真鍮ブロンズメッキ、ガラス 透明(石目模様入り)●寸法:Φ495×高320mm●コード長:1000mm(吊高さ調節可能)●質量:2.3kg●プルスイッチ付き(全灯-消灯)●光源寿命:40000時間●固有エネルギー消費効率:102.4lm/W●定格光束:1290lm●消費電力:12.6W●平均演色評価数:Ra82●引き掛けシーリング取付式●カバーホルダーネジ式※調光器との併用はできません
アズワン品番
65-3908-08
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61151940
DXL-81299
¥
29,900
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください