LEDテープ 白 24V dc

LEDテープ 白 24V dc - PowerLED

LEDフレキシブルテープF1-11-28-2-140-F8-65は24Vdcで、消費電力は9.6W/Mです。>1メートルあたり140個のLEDのCRI80及び133lmの光により、製品は自然光の近くで確実に発光します。このLEDフレキシブルテープは、店舗のディスプレイやギャラリーなどで使用されています。140LED/メートルカラートーン:6100kIP65CRI>80

仕様●LED色:白●ストリップの長さ:5000mm●ストリップ幅:8mm●定格電圧:24V dc●1 mあたりのLED数:140●シリーズ:Sunpowerアズワン品番65-7236-95内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61151994F1-11-28-2-140-F8-65-RS
22,800
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする