LEDテープ 白 24V dc

LEDテープ 白 24V dc - PowerLED

LEDフレキシブルテープは24Vdcで、消費電力は14.4Wです。>1メートルあたり210LEDのCRI80/1995lmの光束出力により、製品は自然光の近くで確実に発光します。このLEDフレキシブルテープは、店舗のディスプレイやギャラリーなどで使用されています。高ルーメン出力CRI>803M粘着テープが付いています3年保証

仕様●LED色:白●ストリップの長さ:5000mm●ストリップ幅:8mm●定格電圧:24V dc●1 mあたりのLED数:210●シリーズ:Sunpowerアズワン品番65-7236-96内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61152010F1-11-28-2-210-F8-20
25,700
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする