LEDテープ 白 24V dc

LEDテープ 白 24V dc - オスラム

OsramファミリーTECFlexProtectShortpitch300配線済みLEDストリップ、シンプルですばやくプラグアンドプレイで取り付けできます。背面の粘着テープにより、多くのスムーズな表面に簡単に取り付けられます。フレキシブルで切断可能なLEDストリップですOPTOTRONICとともに使用するシステムでの使用をお勧めします光束:最大1560lm/W3SDCMでの色の一貫性

仕様●LED色:白●ストリップの長さ:5000mm●ストリップ幅:11.1mm●定格電圧:24V dc●1 mあたりのLED数:70●シリーズ:TFP300-G1アズワン品番65-7253-43内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61152028TFP300-G1-827-05
33,800
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする